AG2523 超極厚ソックスブラック先丸5足組

AG2523 超極厚ソックスブラック先丸5足組 - Workstyle ACE(ワークスタイルエース)AG2523 超極厚ソックスブラック先丸5足組 - Workstyle ACE(ワークスタイルエース)

ずり落ちしないサポーター付靴下。糸の太さは通常の2倍。さわやかな使用感。ワーキング用の丈夫な厚地ソックスです。

ブラックサイズ(cm)25~27材質綿・ポリエステル・ポリウレタンアズワン品番65-0304-96入数5足組かかとからの長さ(cm)約24指タイプ先丸内容量1パック(5足)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70250872AG2523
オープン
1,490
1,639(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする