Workstyle ACE(ワークスタイルエース)
AG241 絹綿メッシュ先丸4足組
ずり落ちしないサポーター付靴下。表は綿で裏が絹。メッシュ使用でムレなく快適。
アズワン品番
65-0305-03
かかとからの長さ(cm)
約23.5
内容量
1パック(4足)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
材質
サイズ(cm)
指タイプ
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70250915
AG241
カラーアソート
綿・絹・ポリエステル・ポリウレタン
24.5~27
先丸
4足組
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください