AG277 ロングブラック先丸4足組

AG277 ロングブラック先丸4足組 - Workstyle ACE(ワークスタイルエース)AG277 ロングブラック先丸4足組 - Workstyle ACE(ワークスタイルエース)
(4件のレビュー)

ずり落ちしないサポーター付ロング靴下。純綿糸使用。ムレを防止。さわやかな使用感。ワーキングからビジネスまで快適に履けるカラーソックスです。

ブラックサイズ(cm)24.5~27材質綿・ポリエステル・ポリウレタンアズワン品番65-0305-04入数4足組かかとからの長さ(cm)約35指タイプ先丸内容量1パック(4足)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70250924AG277
オープン
1,290
1,419(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70250924
2026-02-17
用途: 災害現場
その他業種

ハイソックスで足が保護されて良いけど、生地がもっと厚いほうが良い。

対象商品 : 70250924
2022-11-19
用途: マッサージ時
製造業

適度に強度があり
気軽に使えるので普段使いとして重宝しています

対象商品 : 70250924
2018-12-06
用途: 作業用靴下

お客様宅内にて作業することが多く、ずれ落ちてくるソックスは見た目も悪く、伸縮のよいものをはいておりましたが、メーカー生産終了で、新しいものを探していました。
いわゆるハイソックスです。
フィット感、はきごごちも良く(蒸れにくい)、生地も厚すぎず、薄すぎず、ちょうどいいです。年間通じて使用できそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 70250924
2019-03-03
用途: 普段着
サービス業

普通に高品質です。生地はしっかりして劣化しにくそうです。ずれ下がりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする