AG287 モックスロング先丸4足組

AG287  モックスロング先丸4足組 - Workstyle ACE(ワークスタイルエース)AG287  モックスロング先丸4足組 - Workstyle ACE(ワークスタイルエース)AG287  モックスロング先丸4足組 - Workstyle ACE(ワークスタイルエース)
(3件のレビュー)

ずり落ちしないサポーター付ロング靴下。モク糸使用。ムレを防止。さわやかな使用感。ワーキングからビジネスまで快適に履けるカラーソックスです。

杢(モク)サイズ(cm)24.5~27材質綿・ポリエステル・ポリウレタンアズワン品番65-0305-05入数4足組かかとからの長さ(cm)約35指タイプ先丸内容量1パック(4足)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70250933AG287
オープン
1,190
1,309(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-12-13
用途: DIY全般 大工~園芸

数パック買っているが、同色組でサイズが長短違うものが必ず1組くらい入っている、自分には丈がもう1-2cm長いとずり落ちないように思える、
足サイズは26cm、
寒い時期に普段使いで重宝するので-残念--対応を。

1が参考にしています
対象商品 : 70250933
2022-09-30
用途: 野外の寒い時
アーツアンドクラフツ山ノ音光製造業

履いてみて良かったのでリピート購入
長いので防寒、虫除けで
畑仕事や、アウトドアでも愛用

1が参考にしています
対象商品 : 70250933
2021-09-16
用途: ふたんばき
不動産業

フット部分だけはきつくないが、足首から上にかけてどんどんきつくなる。ふくらはぎへもすねへも縫い目がくっきりとつく。最上部のゴムのところが一番きつかったが、脱いだ翌日うっすらとミミズ腫れのように赤くなった。これだけ十分な長さの綿主体の靴下は最近見かけないので、とても残念。改良求む。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする