AG270 婦人用ソックス 先丸4足組

AG270 婦人用ソックス  先丸4足組 - Workstyle ACE(ワークスタイルエース)AG270 婦人用ソックス  先丸4足組 - Workstyle ACE(ワークスタイルエース)AG270 婦人用ソックス  先丸4足組 - Workstyle ACE(ワークスタイルエース)
(5件のレビュー)

ずり落ちしないサポーター付ロング靴下。モク糸使用。ムレを防止。さわやかな使用感。ワーキングからビジネスまで快適に履けるカラーソックスです。

アズワン品番65-0304-99かかとからの長さ(cm)約20性別女性用内容量1パック(4足)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
サイズ(cm)
指タイプ
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70250958AG270杢調カラーアソート綿・ポリエステル・ポリウレタン22~24先丸4足組
オープン
749
824(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-12
用途: 母親の介護商品として購入
個人のお客様

足の大きさからフィット感、価格帯、バランスが
良いと思います。今までのソックスが直ぐにズリ落ちて
しまい就寝中に無くなったりしてましたが
この商品を使用する様になりとても便利に使用して
います。

対象商品 : 70250958
2023-07-10
用途: 現場作業
株式会社テックMKサービス業

以前は、男性用を着用していたのですが、どうしても大きく、やっとぴったりの靴下に出会えました。また、購入します。

対象商品 : 70250958
2023-05-27
用途: 普段履き
その他業種

かわいい柄とカラーで厚みは普通なのでオールシーズン用です。

2019-09-18
用途: 農作業
農・林・水産業

ズボンを中にいれて履くので、長めのしっかりサポートしてくれるものを探していましたが、厚手のものが多く…。これは丁度良い厚さでずり落ちる事もなく大満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 70250958
2018-11-20
用途: 日常生活
教育・研究機関

足が気持ち良いです。サラサラします。また購入すると思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする