Workstyle ACE(ワークスタイルエース)
AG212 サポーターキナリ指付4足組
ずり落ちしないサポーター付靴下。純綿糸使用で汗を吸収、ムレを防止。さわやかな使用感。ワーキング用の丈夫なソックスです。
サイズ(cm)
24~27
指タイプ
指付
材質
綿・ポリエステル・ポリウレタン
色
キナリ
入数
4足組
アズワン品番
65-0305-07
特性
吸汗
かかとからの長さ(cm)
約25
内容量
1パック(4足)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
指タイプ
材質
色
入数
特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70250967
AG212
24~27
指付
綿・ポリエステル・ポリウレタン
キナリ
4足組
吸汗
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください