Workstyle ACE(ワークスタイルエース)
AG222 サポーターサラシ指付4足組
ずり落ちしないサポーター付靴下。純綿糸使用で汗を吸収、ムレを防止。さわやかな使用感。ワーキング用の丈夫なソックスです。
色
白
特性
吸汗
サイズ(cm)
24~27
材質
綿・ポリエステル・ポリウレタン
アズワン品番
65-0305-09
入数
4足組
かかとからの長さ(cm)
約25
指タイプ
指付
内容量
1パック(4足)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70250976
AG222
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください