曜日別特売
モノタロウ

HVLP電動スプレーガン

HVLP電動スプレーガン - モノタロウHVLP電動スプレーガン - モノタロウHVLP電動スプレーガン - モノタロウHVLP電動スプレーガン - モノタロウHVLP電動スプレーガン - モノタロウ
(63件のレビュー)

AC100V電源で使用できる、HVLPスプレーガンです。
低い圧力・大量の空気で塗料を包むように吹くため飛散の少ない高性能スプレーガンです。
効率的に塗料が吹け、コンプレッサー等を使用しないで作業が可能です。
騒音も少なく、仕上がり良く小規模塗装に最適!
2種類のノズルサイズ、3種類の噴射パターンを選択でき塗料の吐出量もダイヤルにより調整ができます。
分割式ボディーのため各部のメンテナンスも簡単に行えます。

用途鉄骨塗装、木工塗装、シャッター、ドア、トタン、雨どい、内装/外装、サッシ周りのタッチアップ付属品簡易粘度計×1、Φ2.6mmノズル×1(Φ1.8mmノズルは本体付属)質量(kg)1.2タイプHVLP周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×275×255(カップ含む)最大吐出量(mL/min)280(Φ1.8mmノズル使用時)、800(Φ2.6mmノズル使用時)電源コード(m)2カップ容量(mL)700適合塗料水性塗料、油性塗料定格使用時間(分)30内容量1台
関連資料:商品使用方法(6.5MB)取扱説明書:(10.0MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※使用前には、取扱説明書を熟読し本製品の使用方法をよく理解してから使用してください。
※AC100V専用です。AC100V以外では、絶対に使用しないでください。
※本製品使用の際は、安全のため、安全ゴーグル、安全手袋、防護マスクなどの保護具を、必ず着用してください。
※作業中は必ず換気をし、作業場の通気を良くしてください。
※以下の塗料は使用できません。(メタリックやパール等の粉末入り塗料・超高粘度塗料・骨剤入り塗料・弾性系塗料・ウレタン塗料・漂白剤や塩素を含む塗料)
※本製品の故障、または不具合に伴う生産保障、営業補償など、二次損失にたいする補償は致しませんのでご了承願います。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70248858MG-HVLP
5,298
5,828(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

HVLP電動スプレーガン.
この動画は、47が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:63
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-08
用途: 水性塗料で

水性塗料にてガレージシャッターを塗りましたが、粘度調節して1回目はうまく行きましたが水性で乾燥まで2時間と間があったので少し残っている状態で
30分ほど放置しました、その後2度吹きしようとしたら・・・・出ず
慌てて分解し洗浄しましたがすでに遅し・・・早い段階で内部で乾燥まで進んでおり結構大変でした、水性は剥離が少し面倒なので放置する場合や(2度吹きは)
その都度洗って使う方が良いと思います。油性なら薄め液で簡単かと思います。
使い方ですが油性がおすすめかな・・・・
普段はエアーで塗装していますがブースじゃないと塗料が拡散しますが
この商品は飛散が少ないので庭先等でも使えるかも?

3が参考にしています
対象商品 : 70248858
2025-09-12
用途: 塗装
菊地農場農・林・水産業

手軽で掃除がしやすい、軽くて塗装がしやすい、簡単な操作もよい

2025-07-17
用途: 鉄骨錆止め補修用

水性塗料なら大丈夫と思いますが、油性塗料を使用すると塗料カップがシンナーの影響でカップのネジ部が変形しネジ込み難くなります。アルミ製にするべきです。

1が参考にしています
対象商品 : 70248858
2024-09-27
用途: 屋外建造物の外壁補修塗装

サラサラとした塗料(一般的な防腐剤入り塗料)の噴霧。他の方のレビューを読んで充電式をやめてこの製品にしてみた。コード式な点はやや使いにくいと感じる点もあるが、コードが今の1.5倍位あればその点も解消されるように感じる。噴霧の性能としてはコストバリューが高い。モノタロウブランドのロングメガネレンチ以来に満足。

2が参考にしています
対象商品 : 70248858
2023-06-01
用途: 陶芸の釉薬噴霧
窯元小淘綾窯

灰を水で溶かすので沈殿が速いのとりゅうしが荒めなので無理かと思って買ったが目的を果たすことが出来た。

3が参考にしています
対象商品 : 70248858
2023-03-10
用途: 塗装
株式会社サンコー製造業

とても便利です。
ローラー塗りより格段に楽で仕上がりも良いです。

対象商品 : 70248858
2022-10-24
用途: 木造建物の壁の吹付け作業
運輸・通信業

思っていた予想を遥かに上回る商品で、驚きと満足感が味わえました。
今回は、水性の木材防腐用の塗料を壁に吹付ける作業でしたが、結果、とても快適に楽しく、かつ綺麗に仕上がり、そして、金額的にも、とても満足する商品でした。感謝いたします。

対象商品 : 70248858
2022-08-10
用途: トタン屋根の塗装
建設業・工事業

100Vが引けるトタン屋根の塗装では、今までの刷毛塗りに比べ比較にならないほど楽にできるようになった。噴霧の粒子が大きいので、欲張るとすぐ垂れます。塗るのが楽になったので、回数を重ねて各回は薄く塗るのがコツのようです。部品は分解できて清掃できますが、細かい溝があるので、櫛などを使ってしっかり拭く必要があります。作業後の後始末に時間をかけるのはどの道具も一緒でしょう。あと、タンクの量が見えると更に良いのですが。

7が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

塗装機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/559/
1が参考にしています
2023-04-13
質問:
油性アクリル塗料は使用可能でしょうか。スプレーノズルのつまりが発生しますでしょうか。
回答:
油性アクリ塗料の粘度さえ調整頂ければご使用可能でございます。
8が参考にしています
2021-10-22
質問:
説明書に初回使用時に洗浄液を噴霧して防錆油を取り除くとありますが、具体的に洗浄液とは何を入れればよいのでしょうか。
回答:
一例として下記商品をご案内致します。

ミヨシ石鹸 無添加食器洗いせっけん
注文コード 89872081 品番 -
内容量 1本(370mL)
https://www.monotaro.com/p/8987/2081/
2が参考にしています
2021-10-22
質問:
ラッカーやコールタールは使用出来ますでしょうか。
回答:
ご使用出来ません。
2が参考にしています
2021-10-22
質問:
交換用部品の取り扱いはございますでしょうか。
回答:
下記にてご案内致します。

【塗料カップ】
■700mlタイプ
モノタロウ 交換塗料カップ スプレーガン 電動式 HVLPタイプ 専用
注文コード 73623068 品番 -
内容量 1個
https://www.monotaro.com/p/7362/3068/

■1300mlタイプ
モノタロウ 交換塗料カップ スプレーガン 電動式 HVLPタイプ 専用
注文コード 73623077 品番 -
内容量 1個
https://www.monotaro.com/p/7362/3077/

【補修パーツセット】
モノタロウ 補修パーツセット スプレーガン 電動式 HVLPタイプ 専用
注文コード 73623034 品番 -
内容量 1個
付属品:Φ1.8ノズル・リング・エアキャップ
https://www.monotaro.com/p/7362/3034/

【補修ノズル】
■Φ1.8mm
モノタロウ 補修ノズル スプレーガン 電動式 HVLPタイプ 専用
注文コード 73623043 品番 -
内容量 1個
https://www.monotaro.com/p/7362/3043/

■Φ2.6mm
モノタロウ 補修ノズル スプレーガン 電動式 HVLPタイプ 専用
注文コード 73623052 品番 -
内容量 1個
https://www.monotaro.com/p/7362/3052/

2が参考にしています
2021-10-22

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする