Workstyle ACE(ワークスタイルエース)
AG282 モックス 指付4足組
ずり落ちしないサポーター付靴下。モク糸使用。ムレを防止。さわやかな使用感。ワーキングからビジネスまで快適に履けるカラーソックスです。
アズワン品番
65-0305-17
かかとからの長さ(cm)
約25
内容量
1パック(4足)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
材質
サイズ(cm)
指タイプ
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70251028
AG282
杢(モク)
綿・ポリエステル・ポリウレタン
24~27
指付
4足組
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください