AG212L サポーターキナリ指付5足組大寸

AG212L  サポーターキナリ指付5足組大寸 - Workstyle ACE(ワークスタイルエース)AG212L  サポーターキナリ指付5足組大寸 - Workstyle ACE(ワークスタイルエース)
(1件のレビュー)

ずり落ちしないサポーター付靴下。純綿糸使用で汗を吸収、ムレを防止。さわやかな使用感。ワーキング用の丈夫なソックスです。

アズワン品番65-0305-08かかとからの長さ(cm)約27内容量1パック(5足)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
サイズ(cm)
指タイプ
入数
特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70251073AG212Lキナリ綿・ポリエステル・ポリウレタン26.5~29指付5足組吸汗
オープン
1,090
1,199(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70251073
2018-01-24
用途: 仕事用

発送まで3日間とありましたが、到着まで1週間も掛かりました、、、
物はまったく問題なく大きいサイズなので非常に良い。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする