Workstyle ACE(ワークスタイルエース)
AG243 絹綿メッシュ指付4足組
ずり落ちしないサポーター付靴下。表は綿で裏が絹。メッシュ使用でムレなく快適。
色
カラーアソート
サイズ(cm)
24.5~27
材質
綿・絹・ポリエステル・ポリウレタン
アズワン品番
65-0305-19
入数
4足組
かかとからの長さ(cm)
約23.5
指タイプ
指付
内容量
1パック(4足)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70251082
AG243
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください