Workstyle ACE(ワークスタイルエース)
AG288 モックスロング指付4足組
ずり落ちしないサポーター付ロング靴下。モク糸使用。ムレを防止。さわやかな使用感。ワーキングからビジネスまで快適に履けるカラーソックスです。
サイズ(cm)
24.5~27
指タイプ
指付
材質
綿・ポリエステル・ポリウレタン
色
杢(モク)
入数
4足組
アズワン品番
65-0305-21
かかとからの長さ(cm)
約35
内容量
1パック(4足)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
指タイプ
材質
色
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70251107
AG288
24.5~27
指付
綿・ポリエステル・ポリウレタン
杢(モク)
4足組
オープン
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください