曜日別特売

ウエザーコムⅡ

ウエザーコムⅡ - エンペックス気象計ウエザーコムⅡ - エンペックス気象計

高性能・高精度温度・湿度センサ搭載。
最大8000点を記録保存ができる大容量メモリ搭載。
耐結露性にすぐれた電子湿度センサ搭載。
内蔵CPUがデータを処理し、微小な温度、湿度の変化を正確に表示。
サンプリング周期は1回/1秒~120分選択可能。
記録したい時だけ最大50点メモリできる一時記録モード。
コード長1.5mのプローブの先端で測定。
安心と信頼の日本製。
専用ソフトは簡単ダウンロード。
ダウンロード後はパソコンと接続してもお使いいただけます。
本体で記録したログデータをグラフ表示。
現在温度・湿度をアナログ/デジタル表示。
日付、時間を指定して見たい情報をプリントアウトが可能。
記録したデータをパソコンで管理ができます。

付属品取扱説明書(保証書付)、卓上スタンド、ボタン電池CR-2032×2、USBケーブル、温湿度計検査成績書材質ABS樹脂寸法(mm)(プローブ)直径約22×130質量(g)約400(箱含む)電源CR2032×2ケーブル長(m)1.5本体寸法(mm)約120×68×19精度温度計:±0.3℃以内(-30~90℃)、湿度計:±2%RH以内(0~90%/25℃)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×19×68保証期間1年アズワン品番2-2740-31-20温湿度表示-30~100℃、0~100%RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70249795EX-502
30,000
29,980
32,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月25日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする