デジタル快適計Ⅲ

デジタル快適計Ⅲ - エンペックス気象計デジタル快適計Ⅲ - エンペックス気象計デジタル快適計Ⅲ - エンペックス気象計デジタル快適計Ⅲ - エンペックス気象計デジタル快適計Ⅲ - エンペックス気象計デジタル快適計Ⅲ - エンペックス気象計デジタル快適計Ⅲ - エンペックス気象計デジタル快適計Ⅲ - エンペックス気象計

熱中症/インフルエンザ注意目安をお知らせ。
熱中症で特に注意が必要な際は、アラーム音と赤色ランプが点滅。
大きくて見やすい液晶パネル。
薄型スリムな温・湿度計本体。
月日/時刻自動切替表示(アラーム機能付き)。
収納できる卓上用スタンド。
スチール面に張り付けられる背面マグネット付き。
5段階の熱中症注意目安モード(4月~10月)。
「ほぼ安全」「注意」「警戒」「厳重警戒」「危険」をフェイスアイコンで表示。
「厳重警戒」「危険」時にはアラーム音と赤色ランプで注意喚起(入切可能)。
3段階の季節性インフルエンザ感染防止目安モード(11月~3月)。
「ほぼ安全」「注意」「警戒」をフェイスアイコンで表示(アラーム/ランプなし)。
熱中症/インフルエンザモード自動切替。

付属品取扱説明書(保証書付)、ボタン電池LR44×1材質ABS樹脂質量(g)約70(箱含む)電源LR44×1本体寸法(mm)約90×59×15精度温度計:±1℃以内(0~40℃)、湿度計:±5%RH以内(40~65%/常温)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×14×88保証期間1年設置方法卓上/背面マグネットRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70249804TD-8180
3,500
3,498
3,848(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

TD-8180製品紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする