PCモニターダイレクトカメラ

PCモニターダイレクトカメラ - アームスシステムPCモニターダイレクトカメラ - アームスシステムPCモニターダイレクトカメラ - アームスシステムPCモニターダイレクトカメラ - アームスシステム

PCモニターに直接接続可能な、CマウントPCモニターダイレクトカメラです。操作用のPCは必要ありません。
カメラ本体にUSBマウスとPCモニターへのD-Sub15ピンケーブルを接続し、付属の電源ケーブルを差し込むと、すぐにご利用いただけます。
1920×1080の出力解像度をサポートしています。

セット内容カメラ本体×1、ACアダプター(入力:AC100-240V(50/60Hz)0.45A、出力:12V/1.0A)×1、SDカード(SDHCメモリーカード)×1、USBマウス×1質量(kg)280本体寸法(mm)約84×74×47(突起部含まず)有効画素数1920×1080インターフェースVGA出力(アナログRGB):1920×1080/1280×1024/1280×720/1024×768(モニター接続時にカメラ調整メニューで手動設定)、USB2.0出力(操作用マウス接続用)撮像素子1/2.86インチ・CMOS言語表示英語マウントCマウント調整機能露光:自動・手動、ホワイトバランス:自動・手動、10倍デジタルズーム、水平・垂直反転、グレイ表示、クロスライン:縦横1~8本ずつ表示・非表示洗濯、静止画・動画保存フレームレート30fps内容量1台
注意
※SDカードとマウスは試供品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70249463AR-D200HD
78,000
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする