曜日別特売

双眼ズーム式実体顕微鏡 LEDリング照明セット

双眼ズーム式実体顕微鏡 LEDリング照明セット - アームスシステム

ズーム比6.5 視野数22 を実現しつつ価格を抑えた、双眼ズーム式実体顕微鏡です。
さまざまな観察環境に対応できる、コストパフォーマンスの優れた実体顕微鏡と、48個のLEDリング照明とのセットです。

総合倍率7~45X付属品白黒プレートストローク(mm)(フォーカシングユニット/上下動)約40質量(kg)約4.5高さ(mm)(最大試料)145寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×300×310作動距離(mm)110照明48個LEDリング照明接眼レンズ10X(視野数:22/視度補正付き)ズーム【ズーム比】6.5、【本体】0.7~4.5X光学系グリノー式鏡体機能双眼ズーム鏡筒架台小型ポール式傾斜角度(°)(鏡筒)40内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動距離(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70249533AR-Z65PSN-48110
100,000
97,980
107,778(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする