アームスシステム
双眼ズーム式実体顕微鏡 LEDリング照明セット
ズーム比6.8 視野数23 をほこる、グリノー光学系実体顕微鏡の上位機種モデルです。双眼ズーム式タイプと、72個のLEDリング照明とのセットです。
総合倍率
6.8~47X
付属品
白黒プレート
ストローク(mm)
(フォーカシングユニット/上下動)約40
質量(kg)
約4.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×334×340
照明
72個LEDリング照明
接眼レンズ
10X(視野数:23/視度補正付き)
ズーム
【ズーム比】6.8、【本体】0.68~4.7X
光学系
グリノー式
鏡体機能
三眼ズーム鏡筒
傾斜角度(°)
(鏡筒)35
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動距離(mm)
高さ(mm)
架台
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27693348
AR-Z68A-72
100
(最大試料)145
アーム式
¥
138,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
11日以内出荷
70249542
AR-Z68P-72
110
(最大試料)175
ポール式
¥
128,000
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください