AG272 婦人用ソックス 指付4足組

AG272 婦人用ソックス 指付4足組 - Workstyle ACE(ワークスタイルエース)AG272 婦人用ソックス 指付4足組 - Workstyle ACE(ワークスタイルエース)AG272 婦人用ソックス 指付4足組 - Workstyle ACE(ワークスタイルエース)
(4件のレビュー)

ずり落ちしないサポーター付ロング靴下。モク糸使用。ムレを防止。さわやかな使用感。ワーキングからビジネスまで快適に履けるカラーソックスです。

サイズ(cm)22~24指タイプ指付材質綿・ポリエステル・ポリウレタン杢調カラーアソート入数4足組性別女性用アズワン品番65-0305-18かかとからの長さ(cm)約20内容量1パック(4足)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
指タイプ
材質
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70251125AG27222~24指付綿・ポリエステル・ポリウレタン杢調カラーアソート4足組
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-08
用途: 家事作業
建設業・工事業

2回目の洗濯でゴムの縫い目がほつれてきた
指の部分が長すぎた

対象商品 : 70251125
2025-07-02
用途: 草刈りのたびをはく時に使う
農・林・水産業

履き心地はとても良いです
あまり伸びないので
汗をかいたあとは脱ぎ辛いですが
それ以外はとても気に入ってます

対象商品 : 70251125
2023-08-23
用途: 妻用
農・林・水産業

婦人用の先割靴下はなかなか売っていないのでここでいつも買ってます。妻は足が小さく22cmなのですがこれは大丈夫だそうです。

対象商品 : 70251125
2020-10-06
用途: 日常の家事
医療・福祉・介護関連業

分厚いから履き心地満点、分厚すぎるから会社で履くサンダルには私の場合不向き。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする