AG250 5本指 生成 4足組

AG250 5本指 生成 4足組 - Workstyle ACE(ワークスタイルエース)AG250 5本指 生成 4足組 - Workstyle ACE(ワークスタイルエース)

ずり落ちしないサポーター付靴下。純綿糸使用で汗を吸収、ムレを防止。さわやかな使用感。ワーキング用の丈夫なソックスです。

全長(cm)約38アズワン品番65-0305-23内容量1パック(4足)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
サイズ(cm)
指タイプ
入数
特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70251134AG250キナリ綿・ポリウレタン24~275本指4足組吸汗
オープン
819
901(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする