三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
POM-NC 寸法切
機械的強度
低吸水性
機械加工性
FDA規格に適合
用途
一般機械部品・精密機械部品等
食品加工機械・医療機器部品等の衛生的な用途
外径(Φmm)
120
規格
食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合
表面抵抗値(Ω)
10
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※85℃以上の温水中では使用しないで下さい。
※指定可燃物に属しますので、消防法および火災予防条例に従って保管・管理して下さい。
※耐紫外線性に乏しいので、屋外での使用には注意が必要です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70249847
-
100
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
70249856
-
300
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
70249865
-
500
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長