曜日別特売

保安器(CATV用・アレスタ式)

保安器(CATV用・アレスタ式) - DXアンテナ
仕様(耐雷性)入力端子に5kV 10/200μsのサージ電圧を正負各極性に5回印加したときに異常のないことタイプアレスタ式付属品防水キャップ×2質量(kg)0.13使用温度範囲(℃)-20~+40寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)72×61×67.5出力インピーダンス(Ω)75(F形)入力インピーダンス(Ω)75(F形)周波数帯域(MHz)10~1000絶縁抵抗(MΩ)DC500V 1以上(アレスタ、コイルを外した状態)絶縁耐圧AC1kV 1分間(アレスタ、コイルを外した状態)電圧定在波比(10~70MHz)1.3以下、(70~470MHz)1.5以下、(470~770MHz)1.8以下、(770~1000MHz)1.8以下分配損失(dB)(10~70MHz)-、(70~470MHz)-、(470~770MHz)-、(770~1000MHz)-端子間結合損失(dB)(10~70MHz)-、(70~470MHz)-、(470~770MHz)-、(770~1000MHz)-挿入損失(dB)(10~70MHz)0.5以下、(70~470MHz)0.5以下、(470~770MHz)1.0以下、(770~1000MHz)1.3以下適合周波数CATV10~1000MHz内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70290167GNH1A
6,810
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンテナプラグ・接栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする