曜日別特売

小型直列ユニット(中間)

小型直列ユニット(中間) - DXアンテナ
仕様入力・出力1端子間通電仕様付属品保護キャップ質量(kg)0.049タイプ端末用・入出力端子可動寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)22×44×36出力インピーダンス(Ω)75(F形)入力インピーダンス(Ω)75(F形)周波数帯域(MHz)10~2610電圧定在波比(10~76MHz)2.5以下、(76~770MHz)1.8以下、(770~1489MHz)2.0以下、(1489~2150MHz)2.0以下、(2150~2610MHz)2.5以下挿入損失(dB)(10~76MHz)1.5以下、(76~770MHz)1.3以下、(770~1489MHz)1.9以下、(1489~2150MHz)3.0以下、(2150~2610MHz)3.5以下結合損失(dB)(10~76MHz)10.5±1.0以内、(76~770MHz)10.5±1.0以内、(770~1489MHz)10.5±1.5以内、(1489~2150MHz)10.5±2.0以内、(2150~2610MHz)12.0±3.0以内逆結合損失(dB)(10~76MHz)17以上、(76~770MHz)20以上、(770~1489MHz)18以上、(1489~2150MHz)15以上、(2150~2610MHz)15以上適合周波数CS2610MHz、BS、CATV、UHF、VHF、FM内容量1個
注意
※通電端子容量はDC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70290176SU7CP2S
3,610
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする