Workstyle ACE(ワークスタイルエース)
AG254 5本指 カラーアソート 4足組
(1件のレビュー)
ずり落ちしないサポーター付靴下。純綿糸使用で汗を吸収、ムレを防止。さわやかな使用感。ワーキング用の丈夫なソックスです。
色
カラーアソート
特性
吸汗
サイズ(cm)
24~27
材質
綿・ポリウレタン
全長(cm)
約38
アズワン品番
65-0305-25
入数
4足組
指タイプ
5本指
内容量
1パック(4足)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70251152
AG254
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください