Workstyle ACE(ワークスタイルエース)
AG251N 踵付 紺 5本指 3足組
ずり落ちしないサポーター付靴下。純綿糸使用で汗を吸収、ムレを防止。さわやかな使用感。ワーキング用の丈夫なカカト付ソックスです。
かかとからの長さ(cm)
約23
内容量
1パック(3足)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
材質
サイズ(cm)
指タイプ
入数
特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70251177
AG251N
紺
綿・ポリウレタン
24.5~27
5本指
3足組
吸汗
オープン
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください