Workstyle ACE(ワークスタイルエース)
AG245 絹サラサラ 5本指4足組
(1件のレビュー)
ずり落ちしないサポーター付靴下。表は綿で裏が絹なので夏場はさらっと、冬場はあったか。
サイズ(cm)
24.5~27
指タイプ
5本指
材質
綿・絹・ポリエステル・ポリウレタン
色
杢調カラーアソート
入数
4足組
全長(cm)
約39
アズワン品番
65-0305-27
内容量
1パック(4足)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
指タイプ
材質
色
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70251204
AG245
24.5~27
5本指
綿・絹・ポリエステル・ポリウレタン
杢調カラーアソート
4足組
オープン
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください