Workstyle ACE(ワークスタイルエース)
AG246 絹綿メッシュ5本指3足組
ずり落ちしないサポーター付靴下。表は綿で裏が絹。カカト付、メッシュ使用でムレなく快適。
色
カラーアソート
サイズ(cm)
24.5~27
材質
綿・絹・ポリエステル・ポリウレタン
入数
3足組
かかとからの長さ(cm)
約23.5
指タイプ
5本指
内容量
1パック(3足)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70251308
AG246
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください