Workstyle ACE(ワークスタイルエース)
AG279 ロングブラック5本指3足組
ずり落ちしないサポーター付ロング靴下。純綿糸使用。ムレを防止。さわやかな使用感。ワーキングからビジネスまで快適に履けるカラーソックスです。
アズワン品番
65-0305-41
かかとからの長さ(cm)
約35
内容量
1パック(3足)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
材質
サイズ(cm)
指タイプ
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70251335
AG279
ブラック
綿・ポリウレタン
24.5~27
5本指
3足組
オープン
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください