矢崎化工
イレクターフェンス
イレクターパイプ(鉄+樹脂)製のイベント用フェンスです。スタンド部は回転でき収納時は面で保管できます。
用途
イベント会場・学校・病院・ホテル等、人の流入に応じて配置することで、安全に人の流れを整理できます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※個人宅様への配送不可商品になります。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
色
色(ジョイント)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70250154
YMF-1200A_B
1200×450×1100H
5.3
ブルー
パイプと同色
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70250163
YMF-1200A_IVO
1200×450×1100H
5.3
アイボリー
パイプと同色
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70250172
YMF-1200A_Y
1200×450×1100H
5.3
イエロー
一部異なります
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70250188
YMF-1200A_GG
1200×450×1100H
5.3
ガーデニンググリーン
一部異なります
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70250197
YMF-1200A_BLY
1200×450×1100H
5.3
ブラック/イエロー
ブラック
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70250398
YMF-1800A_B
1800×450×1100H
7.3
ブルー
パイプと同色
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70250407
YMF-1800A_IVO
1800×450×1100H
7.3
アイボリー
パイプと同色
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70250416
YMF-1800A_Y
1800×450×1100H
7.3
イエロー
一部異なります
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70250425
YMF-1800A_GG
1800×450×1100H
7.3
ガーデニンググリーン
一部異なります
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70250434
YMF-1800A_BLY
1800×450×1100H
7.3
ブラック/イエロー
ブラック
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。