焼きいも袋

焼きいも袋 - 福助工業焼きいも袋 - 福助工業
(4件のレビュー)

袋1枚単位でJANコードナンバーを付けていますので、陳列などの販売がしやすくなっています。

材質未晒クラフト紙60g/m2形状平袋寸法(幅W×長さL)(mm)161×285内容量1箱(1000枚)
関連資料:成績書化学物質等安全データシート(SDS):
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
702562870170089たて柄
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
702562960170097よこ柄
オープン
6,498
7,148(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月19日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70256287
2025-08-03
用途: 直売所焼き芋に使用しています。
JA京都やましろ金融・保険業

お客様にもわかりやすくて、大きさもちょうどいいです。ひとつずつ入れています。

対象商品 : 70256287
2022-02-13
用途: 焼きいも提供時に使用。
飲食業

Mサイズだと2本入ります。1本でも問題はないかと思いますが、もうワンサイズ小さいのもあれば良いかと。

対象商品 : 70256287
2021-05-17
用途: 焼き芋の販売
農・林・水産業

もう少し長くしてもらわないと入らないものが結構ある。

対象商品 : 70256287
2019-07-29
用途: 石焼き芋を販売するときに使用しています。
つぐちゃん畑農・林・水産業

袋の紙質が良く、お客様から他にも利用させてもらっていますとのお声を頂いております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナック・軽食袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする