曜日別特売

ニューホワイトパック

ニューホワイトパック - 福助工業ニューホワイトパック - 福助工業ニューホワイトパック - 福助工業ニューホワイトパック - 福助工業ニューホワイトパック - 福助工業ニューホワイトパック - 福助工業ニューホワイトパック - 福助工業ニューホワイトパック - 福助工業
(1件のレビュー)

フライドポテト・惣菜袋・コロッケ・唐揚げ等のお持ち帰りに。

29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
短辺(mm)
高さ(mm)
長辺(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7025638401806021箱(2000枚)243-350-純白ロール紙35g/m2
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
7025639301806101箱(3000枚)230-318-純白ロール紙35g/m2
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
7025640201806291箱(4000枚)200-285-純白ロール紙35g/m2
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
7025641801806371箱(5000枚)185-248-純白ロール紙35g/m2
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
7025642701806451箱(5000枚)163-230-純白ロール紙35g/m2
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
7025643601806531箱(4000枚)155-220-純白ロール紙35g/m2
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
7025644501806611箱(6000枚)137-210-純白ロール紙35g/m2
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
7025645401806711箱(8000枚)116-180-純白ロール紙35g/m2
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
7025646301806881箱(10000枚)102-155-純白ロール紙35g/m2
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
7025647201806961箱(12000枚)95-145-純白ロール紙35g/m2
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
7025648801807011箱(12000枚)83-125-純白ロール紙35g/m2
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
7025649701807181箱(6000枚)178-180-純白ロール紙35g/m2
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
7025650601807261箱(6000枚)191-208-純白ロール紙35g/m2
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
7025651501807341箱(4000枚)243-245-純白ロール紙35g/m2
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
7025652401807421箱(4000枚)230-208-純白ロール紙35g/m2
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
7025653301807501箱(5000枚)200-208-純白ロール紙35g/m2
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
7025654201807691箱(6000枚)185-180-純白ロール紙35g/m2
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
7025655801807771箱(8000枚)163-155-純白ロール紙35g/m2
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
7025656701807851箱(9000枚)137-145-純白ロール紙35g/m2
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
7025657601807931箱(4000枚)200-285-純白ロール紙35g/m2
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
7025658501808071箱(5000枚)185-248-純白ロール紙35g/m2
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
7025659401808151箱(5000枚)163-230-純白ロール紙35g/m2
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
7025660301808231箱(6000枚)137-210-純白ロール紙35g/m2
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
7025661201808311箱(8000枚)116-180-純白ロール紙35g/m2
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
19619539特1号 紐付1袋(500枚)-230-318純白ロール紙
オープン
3,488
3,837(税込)
当日出荷
お一人様 5点まで
19619548平1号1袋(500枚)-200-208純白ロール紙
オープン
取扱い終了
19619557平2号1袋(500枚)-180-185純白ロール紙
オープン
取扱い終了
19619566平3号1袋(500枚)-155-163純白ロール紙
オープン
取扱い終了
19619575平4号1袋(500枚)-137-145純白ロール紙
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19619566
2019-11-22
用途: 自家焙煎のコーヒー豆入り、焼き芋の持ち歩きよう。

イベント用に買ってあった平袋に、自家焙煎のコーヒー豆を入れて缶保管していました。思いの外、使い勝手も良く、時間がたつとコーヒー豆から出てくる油分を吸い取ってくれるので、使い切った時迷わず同じものを探しました。枚数が多かったのですが、送料無料の金額も低いモノタロウさんで決めました。以前使っていた袋より大きいですが、色々使えると思いこのサイズにしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする