福助工業
ラッピーバッグ No.1
奥行(mm)
170
幅(mm)
360
高さ(mm)
495
形状
手提袋
紙厚(g/m
2
)
片艶晒(120)
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
360×170×495
ひもタイプ
平紐
内容量
1箱(150枚)
注意
※商品の色は印刷のため実際と多少異なる場合もあります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70256628
0120006
リボンストライプ 平紐
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70256637
0120014
水玉グリ-ン 平紐
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70256646
0120022
晒無地 平紐
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください