福助工業
ラッピーバッグ
形状
手提袋
注意
※商品の色は印刷のため実際と多少異なる場合もあります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
型番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70256908
0120065
1箱(300枚)
3-SS 未晒無地
320
222.5
115
No.3
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70256655
0121835
1箱(150枚)
ニューデコイ
360
495
170
No.1
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70257057
0121150
1箱(150枚)
利休好み 丸紐
340
365
210
No.7
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください