福助工業
ラッピーバッグ No.3
奥行(mm)
115
幅(mm)
320
形状
手提袋
紙厚(g/m
2
)
片艶晒(100)
ひもタイプ
平紐
内容量
1箱(300枚)
注意
※商品の色は印刷のため実際と多少異なる場合もあります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70256786
0120030
272.5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70256795
0120057
222.5
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70256804
0120634
312.5
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください