福助工業
ラッピーバッグ No.4
奥行(mm)
100
幅(mm)
260
高さ(mm)
320
形状
手提袋
紙厚(g/m
2
)
片艶晒(100)
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
260×100×320
ひもタイプ
平紐
内容量
1箱(300枚)
注意
※商品の色は印刷のため実際と多少異なる場合もあります。
全6種類を絞り込む
種別
選択してください
しぼり(グリーン)
しぼり(グレー)
リボンストライプ 平紐
志(こころざし)
晒無地 平紐
水玉グリーン 平紐
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70256962
0120839
リボンストライプ 平紐
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70256978
0120847
水玉グリーン 平紐
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70256987
0120855
晒無地 平紐
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70256996
0120863
しぼり(グリーン)
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70257005
0120871
しぼり(グレー)
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70257014
0120881
志(こころざし)
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください