福助工業
ラッピーバッグ No.7
奥行(mm)
210
幅(mm)
340
高さ(mm)
365
形状
手提袋
紙厚(g/m
2
)
片艶晒(120)
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
340×210×365
ひもタイプ
平紐
内容量
1箱(150枚)
注意
※商品の色は印刷のため実際と多少異なる場合もあります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70257023
0120898
晒無地
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70257032
0121101
芒 平紐
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70257048
0121126
小紋 平紐
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください