福助工業
ラッピーバッグ No.8
奥行(mm)
190
幅(mm)
260
高さ(mm)
325
形状
手提袋
紙厚(g/m
2
)
片艶晒(100)
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
260×190×325
ひもタイプ
平紐
内容量
1箱(300枚)
注意
※商品の色は印刷のため実際と多少異なる場合もあります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70257066
0121207
芒 グリーン 平紐
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70257075
0121223
晒無地
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください