福助工業
ラッピーバッグ No.9
奥行(mm)
70
幅(mm)
200
高さ(mm)
185
形状
手提袋
紙厚(g/m
2
)
片艶晒(80)
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
200×70×185
ひもタイプ
平紐
内容量
1箱(400枚)
注意
※商品の色は印刷のため実際と多少異なる場合もあります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70257084
0121304
晒無地
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70257093
0121312
花林(かりん)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください