福助工業
ラッピーバッグ SS
幅(mm)
220
形状
手提袋
紙厚(g/m
2
)
片艶晒(100)
ひもタイプ
平紐
内容量
1箱(300枚)
注意
※商品の色は印刷のため実際と多少異なる場合もあります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行(mm)
高さ(mm)
種別
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70257145
0121339
120
270
SS-1晒無地
220×120×270
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70257154
0121770
70
295
SS-2晒無地
220×70×295
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70257163
0121789
70
295
SS-2セレモニー(哀悼)
220×70×295
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください