福助工業
ラッピーバッグ SS-1
奥行(mm)
120
幅(mm)
220
高さ(mm)
270
形状
手提袋
紙厚(g/m
2
)
両更未晒(100)
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
220×120×270
ひもタイプ
平紐
内容量
1箱(300枚)
注意
※商品の色は印刷のため実際と多少異なる場合もあります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70257172
0121746
レッド 平紐
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70257188
0121754
ブルー 平紐
オープン
¥
9,588
¥
10,547
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70257197
0121762
グリーン 平紐
オープン
¥
9,588
¥
10,547
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください