曜日別特売

ニューポリ規格袋0.025

ニューポリ規格袋0.025 - 福助工業ニューポリ規格袋0.025 - 福助工業ニューポリ規格袋0.025 - 福助工業ニューポリ規格袋0.025 - 福助工業ニューポリ規格袋0.025 - 福助工業ニューポリ規格袋0.025 - 福助工業ニューポリ規格袋0.025 - 福助工業ニューポリ規格袋0.025 - 福助工業
(2件のレビュー)

強度、透明度、開口性に優れております。
外装袋には取り出し口がついておりますので大変便利です。

材質LDPE透明形状平袋RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:成績書化学物質等安全データシート(SDS):RoHS指令対応証明書:
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
サイズ(号)
幅(mm)
高さ(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7025721504488851箱(8000枚)6100210LDPE
オープン
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
7025722404475951箱(6000枚)7120230LDPE
オープン
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
7025723304476091箱(6000枚)8130250LDPE
オープン
7,398
8,138(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
7025724204476171箱(6000枚)9150250LDPE
オープン
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
返品不可
7025725804476251箱(6000枚)10180270LDPE
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
7025726704476331箱(4000枚)11200300LDPE
オープン
7,198
7,918(税込)
当日出荷
7025727604476411箱(3000枚)12230340LDPE
オープン
7,198
7,918(税込)
当日出荷
7025728504476511箱(2000枚)13260380LDPE
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
7025729404476681箱(2000枚)14280410LDPE
オープン
7,298
8,028(税込)
7日以内出荷
返品不可
7025730304476761箱(2000枚)15300450LDPE
オープン
8,098
8,908(税込)
5日以内出荷
返品不可
7025731204476841箱(1500枚)16340480LDPE
オープン
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
返品不可
7025732804476921箱(1500枚)17360500LDPE
オープン
8,298
9,128(税込)
当日出荷
7025733704477061箱(1000枚)18380530LDPE
オープン
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
7025734604477141箱(1000枚)19400550LDPE
オープン
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
7025735504477221箱(1000枚)20460600LDPE
オープン
8,198
9,018(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70257267
2023-12-21
用途: 書籍の保護
卸売・小売業

少量消費の事業所には向かない大ロット(こちらは4000枚入)。
消費出来るならこの量でこの価格は魅力です。
モノタロウオリジナル商品と比較して購入をしています。
厚みは若干違いますがモノタロウオリジナル商品は2.99円/1枚
10%クーポン利用時で2.7円/1枚
こちら福助の商品は1.74円/1枚です。
1000枚単位で箱に入っているので保管も楽です。
以前は0.03mm厚を使用していましたが、この0.025mm厚でも丈夫差は遜色ありません。

対象商品 : 70257337
2021-10-06
用途: 製品10個単位の仮袋入れ。

製品を10個この袋にまとめていれて、さらにダンボールにいれて梱包後発送、という製品の汚れ防止用途に使用中。以前は0.03mm厚さの同シリーズ製品を使っていたが、袋代のコスト上昇のため薄くしてみたが、特に問題なかった。モノタロウは納期が速く、送料が安く助かる。0.03mm厚さのに比べ、2000円程度のコストダウンにもなって助かった。0.02厚があれば試したいが、0.02厚は現状このNo18相当のサイズがないようだ・・・。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする