福助工業
スリムLDポリ袋0.015
最薄ポリ規格袋です。
容器リサイクル法の再商品化委託料金が少なくなります。
内容物がはっきりと見えます。
小分け用途・POS対応袋など便利にご使用できます。
形状
平袋
色
透明
関連資料:
成績書
化学物質等安全データシート(SDS):
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70257364
0439800
1箱(12000枚)
LDPE
150
250
9
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70257373
0439819
1箱(12000枚)
LDPE
180
270
10
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70257382
0439827
1箱(6000枚)
LDPE
200
300
11
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70257398
0439835
1箱(6000枚)
LDPE
230
340
12
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70257407
0439843
1箱(4000枚)
LDPE
260
380
13
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70257416
0439851
1箱(4000枚)
LDPE
280
410
14
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70257425
0439861
1箱(4000枚)
LDPE
300
450
15
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください