福助工業
ニューポリ規格袋0.025 紐付
強度、透明度、開口性に優れております。
コーナーにノッチ(切り込み)が付いておりますので切り取りやすくまた切りクズが残りません。
形状
平袋
色
透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
成績書
化学物質等安全データシート(SDS):
RoHS指令対応証明書:
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70257443
0447730
1箱(6000枚)
LDPE
150
250
9
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70257452
0447749
1箱(6000枚)
LDPE
180
270
10
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70257468
0447757
1箱(4000枚)
LDPE
200
300
11
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70257477
0447765
1箱(3000枚)
LDPE
230
340
12
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
返品不可
70257486
0447773
1箱(2000枚)
LDPE
260
380
13
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70257495
0447781
1箱(2000枚)
LDPE
280
410
14
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70257504
0447791
1箱(2000枚)
LDPE
300
450
15
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70257513
0447803
1箱(1500枚)
LDPE
340
480
16
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70257522
0447811
1箱(1500枚)
LDPE
360
500
17
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70257538
0447821
1箱(1000枚)
LDPE
380
530
18
オープン
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70257547
0447838
1箱(1000枚)
LDPE
400
550
19
オープン
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
7日以内出荷
返品不可
70257556
0447846
1箱(1000枚)
LDPE
460
600
20
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください