福助工業
ニューポリ規格袋0.03 プラマーク入
強度、透明度、開口性に優れております。
プラマーク入ですので商品を販売する外装に適しています。
形状
平袋
色
透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
成績書
化学物質等安全データシート(SDS):
RoHS指令対応証明書:
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70257565
0440809
1箱(8000枚)
LDPE
150
250
9
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70257574
0440817
1箱(6000枚)
LDPE
180
270
10
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70257583
0440906
1箱(4000枚)
LDPE
200
300
11
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70257592
0440914
1箱(4000枚)
LDPE
230
340
12
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70257608
0441465
1箱(3000枚)
LDPE
260
380
13
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70257617
0447560
1箱(3000枚)
LDPE
280
410
14
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
70257626
0447579
1箱(3000枚)
LDPE
300
450
15
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください