福助工業
ニューポリ規格袋0.04
強度、透明度、開口性に優れております。
外装袋には取り出し口が付いておりますので大変便利です。
形状
平袋
色
透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
成績書
化学物質等安全データシート(SDS):
RoHS指令対応証明書:
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ(号)
適合規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70257678
0448893
1箱(6000枚)
LDPE
120
230
7
食品衛生法適合
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70257687
0448753
1箱(6000枚)
LDPE
130
250
8
食品衛生法適合
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70257696
0448761
1箱(6000枚)
LDPE
150
250
9
食品衛生法適合
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70257705
0448771
1箱(4000枚)
LDPE
180
270
10
食品衛生法適合
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70257714
0448788
1箱(3000枚)
LDPE
200
300
11
食品衛生法適合
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70257723
0448796
1箱(3000枚)
LDPE
230
340
12
食品衛生法適合
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70257732
0448801
1箱(2000枚)
LDPE
260
380
13
食品衛生法適合
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70257748
0448818
1箱(2000枚)
LDPE
280
410
14
食品衛生法適合
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70257757
0448826
1箱(2000枚)
LDPE
300
450
15
食品衛生法適合
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70257766
0448834
1箱(1000枚)
LDPE
340
480
16
食品衛生法適合
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70257775
0448842
1箱(1000枚)
LDPE
360
500
17
食品衛生法適合
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70257784
0448850
1箱(1000枚)
LDPE
380
530
18
食品衛生法適合
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70257793
0448869
1箱(1000枚)
LDPE
400
550
19
食品衛生法適合
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70257802
0448877
1箱(1000枚)
LDPE
460
600
20
食品衛生法適合
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください