福助工業
ニューポリ規格袋0.05
(1件のレビュー)
強度、透明度、開口性に優れております。
外装袋には取り出し口が付いておりますので大変便利です。
形状
平袋
色
透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
成績書
化学物質等安全データシート(SDS):
RoHS指令対応証明書:
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70257818
0441473
1箱(4000枚)
LDPE
120
230
7
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
当日出荷
70257827
0441481
1箱(4000枚)
LDPE
130
250
8
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70257836
0441491
1箱(3000枚)
LDPE
150
250
9
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
当日出荷
70257845
0440329
1箱(3000枚)
LDPE
180
270
10
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
70257854
0441511
1箱(2000枚)
LDPE
200
300
11
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
当日出荷
70257863
0441521
1箱(1500枚)
LDPE
230
340
12
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
当日出荷
70257872
0441538
1箱(1000枚)
LDPE
260
380
13
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
70257888
0441546
1箱(1000枚)
LDPE
280
410
14
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
70257897
0441554
1箱(1000枚)
LDPE
300
450
15
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
70257906
0441562
1箱(500枚)
LDPE
340
480
16
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
70257915
0441570
1箱(500枚)
LDPE
360
500
17
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
70257924
0441589
1箱(500枚)
LDPE
380
530
18
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
70257933
0441597
1箱(500枚)
LDPE
400
550
19
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
70257942
0441600
1箱(500枚)
LDPE
460
600
20
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください