福助工業
ニューポリ規格袋0.06
強度、透明度、開口性に優れております。
外装袋には取り出し口が付いておりますので大変便利です。
色
透明
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ(号)
適合規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70257958
0440922
1箱(4000枚)
LDPE
-
120
230
7
食品衛生法適合
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70257967
0440930
1箱(4000枚)
LDPE
-
130
250
8
食品衛生法適合
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70257976
0440949
1箱(3000枚)
LDPE
-
150
250
9
食品衛生法適合
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70257985
0440345
1箱(3000枚)
LDPE
-
180
270
10
食品衛生法適合
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70257994
0440965
1箱(2000枚)
LDPE
-
200
300
11
食品衛生法適合
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70258003
0440973
1箱(1500枚)
LDPE
-
230
340
12
食品衛生法適合
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
70258012
0440981
1箱(1000枚)
LDPE
-
260
380
13
食品衛生法適合
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70258028
0440991
1箱(1000枚)
LDPE
-
280
410
14
食品衛生法適合
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
70258037
0441007
1箱(1000枚)
LDPE
-
300
450
15
食品衛生法適合
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70258046
0441015
1箱(500枚)
LDPE
-
340
480
16
食品衛生法適合
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70258055
0441023
1箱(500枚)
LDPE
-
360
500
17
食品衛生法適合
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70258064
0441031
1箱(500枚)
LDPE
-
380
530
18
食品衛生法適合
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70258073
0441041
1箱(500枚)
LDPE
-
400
550
19
食品衛生法適合
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70258082
0441058
1箱(500枚)
LDPE
-
460
600
20
食品衛生法適合
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
19619654
006 No.13
1袋(500枚)
LDPE
0.06
260
380
-
食品衛生法適合
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください