福助工業
ホームバッグ(漬物用)
使用しやすいコンパクトな入数設定にしています。
透明で強度の強いゴミ袋としても利用できます。
衣類の収納にも利用できます。
色
透明
材質
LDPE
形状
平袋
関連資料:
成績書
化学物質等安全データシート(SDS):
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
種別
幅(mm)
高さ(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70258353
0410101
1箱(20枚×25セット)
0.045
No.1
480
650
1斗用
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70258362
0410111
1箱(10枚×30セット)
0.045
No.2
650
850
2斗用
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70258378
0410128
1箱(5枚×30セット)
0.05
No.4
900
1000
4斗用
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください