福助工業
ポリ風呂敷 100枚入 水玉
多数包む場合に便利です(50枚折×2束包装)。
材質
LDPE
形状
シート
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×長さL)(mm)
色
種別
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70258597
0370592
1箱(500枚)
700×700
水玉ブルー
No.90 水玉ブルー
0.035
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70258642
0370614
1箱(500枚)
900×900
水玉ピンク
No.90 水玉ピンク
0.035
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70258615
0370606
1箱(1000枚)
700×700
水玉ブルー
No.70 水玉ブルー
0.025
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70258624
0370665
1箱(1000枚)
700×700
水玉透明
No.70 水玉透明
0.025
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70258658
0370673
1箱(500枚)
900×900
水玉透明
No.90 水玉透明
0.035
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください