福助工業
ダスBOX
業務用ゴミ袋として、1枚ずつ簡単に取り出せる便利なBOX入です。
材質
LDPE
形状
BOX
入数(枚)
100
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
色
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70258703
0390909
1箱(100枚×5セット)
45
透明
0.025
オープン
¥
7,008
¥
7,709
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70258712
0390917
1箱(100枚×5セット)
45
黒
0.025
オープン
¥
8,032
¥
8,835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70258728
0391379
1箱(100枚×3セット)
70
透明
0.035
オープン
¥
12,340
¥
13,574
(税込)
当日出荷
70258737
0391387
1箱(100枚×3セット)
70
黒
0.035
オープン
¥
11,313
¥
12,444
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70258746
0391395
1箱(100枚×2セット)
90
透明
0.045
オープン
¥
12,341
¥
13,575
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70258755
0391409
1箱(100枚×2セット)
90
黒
0.045
オープン
¥
12,342
¥
13,576
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください