福助工業
業務用ポリ袋(90L)
材質
LDPE
形状
平袋
入数(枚)
10
内容量
1箱(10枚×20セット)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
色
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70258904
0391654
90
黒
0.035
オープン
¥
8,240
¥
9,064
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70258913
0391662
90
青
0.035
オープン
¥
9,280
¥
10,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70258947
0391697
90
黒
0.045
オープン
¥
10,307
¥
11,338
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70258956
0391700
90
青
0.045
オープン
¥
12,344
¥
13,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70259035
0391786
90
イエロー
0.045
オープン
¥
11,317
¥
12,449
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください